曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-K9R4

オプショナルヘッダー ステン E-K9R4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K9R4
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:3.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:82.27kW/9700rpm
最大出力:87.35kW/9750rpm
STD 最大トルク:92Nm/8100rpm
最大トルク:96Nm/8750rpm
関連商品:品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT

適合【関連商品】品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:7.8ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)87.35/9750rpm、STD:82.27/9700rpm最大トルク96Nm/8750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306198E-K9R4
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする