オプショナルヘッダー ステン E-H125R2

オプショナルヘッダー ステン E-H125R2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H125R2
販売備考:S-H125SO4-ASZTBL用オプショナルヘッダーです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
ホンダ[HONDA] MSX125 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:1.0
重量[キログラム]:0.5
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:6.61kW/7300rpm
最大出力:6.98kW/7500rpm
STD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm
最大トルク:10.5Nm/6000rpm
関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL

適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL質量(kg)0.5、STD:1ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:10.2/6000rpm最大出力(kW)6.98/7500rpm、STD:6.61/7300rpm最大トルク10.5Nm/6000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305191E-H125R2
34,000
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする