曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-K9R3

オプショナルヘッダー ステン E-K9R3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K9R3
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:9.6
重量[キログラム]:3.2
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:74.7kW/8600rpm
最大出力:82.57kW/9100rpm
STD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm
最大トルク:95.4Nm/6700rpm
関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL

材質ステンレス質量(kg)3.2、STD:9.6ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm最大トルク95.4Nm/6700rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306189E-K9R3
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする