オプショナルヘッダー ステン E-H10R5/1

オプショナルヘッダー ステン E-H10R5/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R5/1
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:3.1
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H10SO16-WT、S-H10SO22-HWT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:63.32kW/7650rpm
最大出力:66.48kW/7650rpm
STD 最大トルク:91.1Nm/6000rpm
最大トルク:93.9Nm/5500rpm
関連商品:品番:S-H10SO15-HWT,S-H10SO16-WT,S-H10SO22-HWT

材質ステンレス質量(kg)2.3、STD:3.1ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO16-WT、S-H10SO22-HWT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:91.1/6000rpm方式集合:2-1最大出力(kW)66.48/7650rpm、STD:63.32/7650rpm最大トルク93.9Nm/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306146E-H10R5/1
138,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする