オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5

オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-Y6R5
販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT

適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305279E-Y6R5
188,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする