オプショナルヘッダー チタン E-B10E9

オプショナルヘッダー チタン E-B10E9 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10E9
販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.8
重量[キログラム]:2.8
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:126.69kW/11200rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:120.7Nm/9600rpm
関連商品:品番:S-B10SO13-HZC

適合【関連商品】品番:S-B10SO13-HZC材質チタン質量(kg)2.8、STD:8.8チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)126.69/11200rpm、STD:125.73/11250rpm最大トルク120.7Nm/9600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305078E-B10E9
358,000
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする