オプショナルヘッダー ステン E-S10R6

オプショナルヘッダー ステン E-S10R6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-S10R6
スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。
販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:137.57kW/13100rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:112.6Nm/10750rpm
関連商品:品番:S-S10SO12-HRC,S-S10SO13-CUBT

材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:110.1/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)137.57/13100rpm、STD:134.55/13050rpm最大トルク112.6Nm/10750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305401E-S10R6
220,000
209,800
230,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする