オプショナルヘッダー ステン E-K9R2

オプショナルヘッダー ステン E-K9R2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K9R2
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:3.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:85.95kW/9950rpm
最大出力:92.5kW/10100rpm
STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm
最大トルク:99.1Nm/8050rpm
関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1

材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.2ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm最大トルク99.1Nm/8050rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306180E-K9R2
149,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする