オプショナルヘッダー ステン E-K10R6

オプショナルヘッダー ステン E-K10R6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R6
販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:4.0
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
集合方式:4-2-1
備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:131.76kW/10750rpm
最大出力:138.89kW/11200rpm
STD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm
最大トルク:129.3Nm/10150rpm
関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL

材質ステンレス質量(kg)4、STD:6.7ステンレス区分オプションパーツ備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm方式集合:4-2-1加工最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305367E-K10R6
195,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする