オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1

オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R9/1
販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:70.44kW/7520rpm
最大出力:74.26kW/7500rpm
STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm
最大トルク:104Nm/6550rpm
関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT

適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.3、STD:4.7ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306155E-H10R9/1
138,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする