オプショナルヘッダー ステン E-B10R7

オプショナルヘッダー ステン E-B10R7 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R7
販売備考:公道走行不可
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.6
重量[キログラム]:3.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:148.52kW/13400rpm
最大出力:148.52kW/13400rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:121Nm/9950rpm
関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT

適合BMW S1000RR 19-25/S1000R 21-24/M1000RR 19-24材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.6ステンレス区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305516E-B10R7
224,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする