メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E2
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
使用上の注意:サイレンサーは付属しておりません。別途S-B12SO14-HLGTが必要です。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:74.06kW/7500rpm
最大出力:77.22kW/7500rpm
STD 最大トルク:112.8Nm/5800rpm
最大トルク:112.9Nm/5250rpm
関連商品:品番:S-B12SO14-HLGT,S-B12SO19-HLGBL


