オプショナルヘッダー ステン E-B12R5

オプショナルヘッダー ステン E-B12R5 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R5
販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.5
重量[キログラム]:3.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL材質ステンレス質量(kg)3.1、STD:4.5ステンレス区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:2-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306085E-B12R5
123,000
119,800
131,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする