曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-H10R6

オプショナルヘッダー ステン E-H10R6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R6
販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:130.29kW/10950rpm
最大出力:132.64kW/13100rpm
STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm
最大トルク:110.8Nm/11000rpm
関連商品:品番:S-H10SO18-CBT,S-H10SO17-HAPXLT/1

材質ステンレス質量(kg)3.3、STD:4ステンレス区分オプションパーツ備考最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:109.5/10950rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)132.64/13100rpm、STD:130.29/10950rpm最大トルク110.8Nm/11000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305525E-H10R6
226,000
219,800
241,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする