曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-D12E5

オプショナルヘッダー チタン E-D12E5 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E5
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.6
重量[キログラム]:1.1
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D8SO3-HCUBTBL、S-D8SO4-CUBTBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:52.29kW/8300rpm
最大出力:52.8kW/8400rpm
STD 最大トルク:64.2Nm/7300rpm
最大トルク:65.4Nm/7000rpm
関連商品:品番:S-D8SO4-CUBTBL/1

材質チタン質量(kg)1.1、STD:2.6チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D8SO3-HCUBTBL、S-D8SO4-CUBTBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:64.2/7300rpm方式集合:2-1最大出力(kW)52.8/8400rpm、STD:52.29/8300rpm最大トルク65.4Nm/7000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306110E-D12E5
142,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする