曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-H2R3

オプショナルヘッダー ステン E-H2R3 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H2R3
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-24
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:3.1
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:25.8kW/12850rpm
最大出力:26.91kW/12850rpm
STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm
最大トルク:22.1Nm/10300rpm
関連商品:品番:S-H2SO6-APC

材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.1、STD:8ステンレス/カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着可能タイプオプション ヘッダーパイプ方式集合:2-1最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm適合車種CBR250RR 17-24最大トルク22.1/10300rpm、STD:21.7/10300rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304780E-H2R3
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする