曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-D12E4

オプショナルヘッダー チタン E-D12E4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E4
スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:101.57kW/9750rpm
最大出力:104.51kW/9900rpm
STD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm
最大トルク:116.1Nm/8000rpm
関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T

材質チタン質量(kg)1.5、STD:7.4チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm方式集合:2-1最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm最大トルク116.1Nm/8000rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305751E-D12E4
215,000
199,800
219,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする