オプショナルヘッダー ステン E-S6R6

オプショナルヘッダー ステン E-S6R6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-S6R6
販売備考:S-S6SO8-HZC/HZTと組合せる事で、フルエキゾースト化出来ます。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-17
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-S6SO8-HZC、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-S6SO8-HZC

適合【関連商品】品番:S-S6SO8-HZC材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-S6SO8-HZC、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305376E-S6R6
170,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする