曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1

オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-IN12E1
適合情報:
インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:87.79kW/8400rpm
最大出力:89.19kW/8350rpm
STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm
最大トルク:117Nm/7100rpm
関連商品:品番:P-HSIN12E1

適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1材質チタン質量(kg)1.5、STD:5.5チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.19/8350rpm、STD:87.79/8400rpm最大トルク117Nm/7100rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305611E-IN12E1
219,000
209,800
230,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする