曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-H10E2

オプショナルヘッダー チタン E-H10E2 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10E2
販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.6
重量[キログラム]:2.7
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:152.57kW/14000rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:112Nm/12200rpm
関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD

適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD材質チタン質量(kg)2.7、STD:4.6チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)152.57/14000rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク112Nm/12200rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305087E-H10E2
380,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする