メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10E2
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.1
重量[キログラム]:2.6
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:142.94kW/13850rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:108.7Nm/11700rpm
関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL


