メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H125E1
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-15
ホンダ[HONDA] MSX125 13-15
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.1
重量[キログラム]:1.4
材質[素材]:チタン
集合方式:1-1
備考:スリップオン(S-H125SO1-HAPC、S-H125SO2-CUBT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:6.61kW/6950rpm
最大出力:7.28kW/6900rpm
STD 最大トルク:11Nm/5350rpm
最大トルク:11.6Nm/5350rpm
関連商品:品番:S-H125SO1-HAPC


