曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-B10R4

オプショナルヘッダー ステン E-B10R4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R4
販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:6.1
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:139.23kW/13400rpm
最大出力:140.48kW/13400rpm
STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm
最大トルク:114.9Nm/10600rpm
関連商品:品番:S-B10SO2-HRC

材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305437E-B10R4
171,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする