曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-H10R7

オプショナルヘッダー ステン E-H10R7 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R7
販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:95.9kW/10050rpm
最大出力:98.3kW/10100rpm
STD 最大トルク:98.7Nm/8450rpm
最大トルク:100.7Nm/8450rpm
関連商品:品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT

適合【関連商品】品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT材質ステンレス質量(kg)3.5、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:98.7/8450rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)98.3/10100rpm、STD:95.9/10050rpm最大トルク100.7Nm/8450rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06306171E-H10R7
159,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする