曜日別特売

オプションコレクター/チタン C-Y17SO1T/1

オプションコレクター/チタン C-Y17SO1T/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:C-Y17SO1T/1
販売備考:スリップオン用オプションコレクター チタン (ノ-マルキャタライザ-部を外して交換装着) ラムダセンサー取付口有
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16
タイプ:オプション コレクターパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2
備考:オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y17SO1-HBAV

適合【関連商品】品番:S-Y17SO1-HBAV材質チタンチタン区分オプションパーツ備考オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションコレクターパイプ方式集合:4-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305315C-Y17SO1T/1
189,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする