曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-D12E6

オプショナルヘッダー チタン E-D12E6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E6
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 15-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:107.03kW/9650rpm
最大出力:110.36kW/9800rpm
STD 最大トルク:121Nm/7900rpm
最大トルク:124.45Nm/8050rpm
関連商品:品番:S-D12SO9-HAPT

材質チタン質量(kg)1.5、STD:7.4チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:121/7900rpm方式集合:2-1最大出力(kW)110.36/9800rpm、STD:107.03/9650rpm最大トルク124.45Nm/8050rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305690E-D12E6
238,000
229,800
252,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする