曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン E-B12E1

オプショナルヘッダー チタン E-B12E1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E1
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:86.93kW/8000rpm
最大出力:89.06kW/8000rpm
STD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm
最大トルク:118.4Nm/6650rpm
関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL

材質チタン質量(kg)1.8、STD:4チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.6/6500rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm最大トルク118.4Nm/6650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305410E-B12E1
199,000
189,800
208,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする