メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E3
販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーとリンクパイプが必要です。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。
特記事項:装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL


