曜日別特売

オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1

オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12H1T/1
販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:91.54kW/7750rpm
最大出力:93.16kW/7850rpm
STD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm
最大トルク:135.7Nm/6600rpm
関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質チタン質量(kg)3.3、STD:4.3チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm最大トルク135.7Nm/6600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305297E-B12H1T/1
365,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする