曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-B10R6

オプショナルヘッダー ステン E-B10R6 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R6
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:3.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:140.66kW/13550rpm
最大出力:141.83kW/13450rpm
STD 最大トルク:111Nm/9850rpm
最大トルク:11.6Nm/10350rpm
関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT

材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:8.9ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm最大トルク11.6Nm/10350rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305455E-B10R6
171,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする