曜日別特売

オプショナルヘッダー ステン E-K10R4

オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R4
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:3.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:94.87kW/10150rpm
最大出力:102.97kW/10500rpm
STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm
最大トルク:109.2Nm/7750rpm
関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T

材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304886E-K10R4
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする