ベス工業
アールクッションブラシ
頭皮にやさしい先丸加工をごどこしたナイロン毛を弾力性のある毛台クッションに植毛したクッションブラシです。ふぞろいな毛先のブラシ毛が長さの違う髪も逃さずにキャッチしてしっかりブラッシングができます。
全長(mm)
225
色
ホワイト
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×43×225
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(毛)
ナイロン(先丸)
行数
9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06334670
70-60 W
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください