寺西化学
マジックノック細字
タイプ
シングル
線幅(mm)
1~1.5
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06337865
B-MKHP-T1
黒
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
06337881
B-MKHP-T2
赤
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください