丸福商会
エクセル No.816 ピュアコットンシェービングクロス
人気のチェック柄シェービングクロス。グリーン、ベージュ、ブルー三色展開。シェービング用、仕上用クロスにおススメ。
用途
シェービング、仕上げ
材質
綿100%
幅(cm)
92
首廻り(cm)
32~52
丈(cm)
115
前丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06335598
-
ベージュ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
06335607
-
ブルー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
06335616
-
グリーン
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください