曜日別特売

リフトマン

リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)リフトマン - TSUNODA(ツノダ)
(1件のレビュー)

片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。
合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。

用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU内容量1個
注意
※石膏ボード、ガラスなどの、衝撃に弱い素材や、波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがありますので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用範囲
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06335625LM-01S合板/コンパネ/MDF/板金/ゴムシート/その他板状の物(厚さ5~19mm)147×122×196
4,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
06335641LM-01合板/コンパネ/MDF/板金/ゴムシート/その他板状の物(厚さ5~25mm)168×127×197
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【3×6のコンパネも片手でラクラク!】リフトマン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 資材 搬出、搬入
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

一人で簡単に運ぶことが可能でした
 リフトマン1台で 2枚運べると良かったのですが
 重すぎますかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする