谷沢製作所
【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付
新型内装「エアライト」+遮熱の最強コンビ。
ヘルメット内の通気性が向上し、直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇を抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。
用途
飛来落下物用、墜落時保護用
材質
PC
寸法(mm)
283×220×152
色
遮熱ホワイト
質量(g)
450
種類
アメリカン
機能
ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも
適合頭囲(cm)
53~62
衝撃吸収ライナー
エアライト(ブロックライナー)
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(ひさし)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06341907
遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー)
グレー
¥7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
06341916
遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/ブルー)
ブルー
¥9,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください