曜日別特売

折り畳み式車椅子用スロープ

折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann折り畳み式車椅子用スロープ - Ruedamann

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。
長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。
室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能材質アルミニウムブラック高さ(mm)45全幅(mm)770耐荷重(kg)300内容量1本
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347437MR607MW-MO-2S6104.7
12,999
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80509408MR607MW-MO-4S1210約8.9
21,999
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06347446MR607MW-MO-3S9106.6
15,999
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80509417MR607MW-MO-5S1520約12.2
27,999
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする