曜日別特売

アルミブリッジ 玄関スロープ

アルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamannアルミブリッジ 玄関スロープ - Ruedamann

付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ耐荷重(kg)300
注意
※本製品はオートバイクと三輪車に不適用です。
※段差の高さに合わせて適切な長さの製品を選んで頂き、スロープの利用高さ範囲を超えないでください。
※本製品は、地面に固定する用ピンが付きますので、ご利用いただけます。製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300KGを超えないようにご注意ください。
※ご使用前、製品の点検を行い、部品の破損、欠品、製品の故障などがないことをご確認ください。破損等の異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※本製品に車椅子をご利用の際は、必ずゆっくりと移動させてください。また、車椅子を急に押したり、急ブレーキをかけたりすることは、重大な事故を引き起こすのでやめましょう。ご使用の際は、介護者が付き添って使用することをおすすめします。
※製品を開ける時や収納する際、スロープで手を挟まないように注意してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15873211MR607M-2S-BK1個アルミ約4.38【使用範囲】6~15【推薦】10【展開】4.5【折りたたみ】5
11,999
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15873238MR607M-5S-BK1個アルミ約11.49【使用範囲】15-38【推薦】40【展開】4.5【折りたたみ】5
25,999
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73678511MR607M-3S-BK1個アルミ6.31展開:4.5、折り畳み:5、推薦使用:40
14,999
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73678520MR607M-4S-BK1個アルミ8.28展開:4.5、折り畳み:5、推薦使用:40
19,999
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06347455MR607M-5S1本アルミニウム11.3【推薦使用】25
24,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842269MR607M-2S1台アルミ約3.94
11,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842278MR607M-3S1台アルミ約6.164.5
14,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14842287MR607M-4S1台アルミ約8.14.5
19,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15873220MR607M-3S-BK1個アルミ約6.31【使用範囲】9~22【推薦】40【展開】4.5【折りたたみ】5
14,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15873229MR607M-4S-BK1個アルミ約8.28【使用範囲】12~30【推薦】40【展開】4.5【折りたたみ】5
19,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする