ティッキー 製図用 バーガンディ MP

ティッキー 製図用 バーガンディ MP - ロットリングティッキー 製図用 バーガンディ MP - ロットリングティッキー 製図用 バーガンディ MP - ロットリング
バーガンディ直径(Φmm)8高さ(mm)142繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0634272019046910.5
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
0634272919046920.7
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
0634273819046931
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする