仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準内容量1個