六角軸ブラシ 鋼線メッキ

六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ 鋼線メッキ - ヤナセ(柳瀬)

鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。

用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06348715BDKMH50ホイール型1050
520
309
340(税込)
5日以内出荷
06348731BDKMC50カップ型2050
560
339
373(税込)
5日以内出荷
06348740BDKME25エンド型3325
580
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする