ヤナセ(柳瀬)
六角軸ブラシ 真鍮
真鍮で柔らかい線材です。そのため、キズをつけにくく密度が高く狭い穴などの清掃に最適です。
用途
平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。
軸径(Φmm)
6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
材質(線材)
真鍮
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06348749
BDMH50
ホイール型
10
50
¥
830
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
06348758
BDMC50
カップ型
20
50
¥
1,000
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
06348767
BDME25
エンド型
33
25
¥
860
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください