曜日別特売

六角軸ブラシ ステンレス

六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)六角軸ブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)

ステンレス材で破損が少なく酸、アルカリ等にも強く狭い穴などの清掃に最適です。

用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)ステンレス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06348776BDSH50ホイール型1050
610
369
406(税込)
5日以内出荷
06348785BDSC50カップ型2050
750
449
494(税込)
5日以内出荷
06348801BDSE25エンド型3325
630
379
417(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする