アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A

アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A - CROWN

ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。

刃数1枚刃ねじれ角(°)23°材質超硬刃形右刃右ネジレ内容量1本
関連資料:(2.4MB)
注意
※アクリル/ポリエチレン/ABS樹脂/ポリカーボネート
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
刃長
シャンク径
全長
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347988S1A-103430143301枚刃
10,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06347997S1A-1536301.563301枚刃
10,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06348006S1A-203630263301枚刃
10,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06348015S1A-203830283301枚刃
10,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06348031S1A-20311382113381枚刃
10,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
06348040S1A-2536302.563301枚刃
9,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06348049S1A-25311382.5113381枚刃
9,200
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
06348058S1A-303630363301枚刃
14,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348067S1A-30311383113381枚刃
8,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06348076S1A-30322503223501枚刃
10,700
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
06348085S1A-204650264501枚刃
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
06348101S1A-30411503114501枚刃
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06348110S1A-404850484501枚刃
9,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
06348119S1A-40412504124501枚刃
9,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
06348128S1A-40414504144501枚刃
9,600
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
06348137S1A-40422504224501枚刃
10,200
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
06348146S1A-40432644324641枚刃
21,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06348155S1A-206650266501枚刃
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348171S1A-306650366501枚刃
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348180S1A-30611503116501枚刃
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348189S1A-30614503146501枚刃
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348198S1A-30622603226601枚刃
14,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348207S1A-406850486501枚刃
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348216S1A-40612504126501枚刃
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348225S1A-40614504146501枚刃
13,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348241S1A-40622504226501枚刃
14,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348250S1A-50612505126501枚刃
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348259S1A-50616505166501枚刃
12,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348268S1A-50622505226501枚刃
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
06348277S1A-60612506126501枚刃
12,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348286S1A-60622506226501枚刃
12,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
06348295S1A-60632646326641枚刃
15,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
06348311S1A-6063210063261001枚刃
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06348320S1A-60642766426761枚刃
19,800
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
06348329S1A-80822648228641枚刃
20,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
06348338S1A-80832648328641枚刃
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06348347S1A-80842768428761枚刃
25,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
06348356S1A-8084210084281001枚刃
32,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
06348365S1A-8085510085581001枚刃
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
06348381S1A-100102264102210641枚刃
22,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06348390S1A-100103276103210761枚刃
24,400
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
06348399S1A-100104276104210761枚刃
29,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
06348408S1A-10010551001055101001枚刃
41,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする