リペア BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0046

リペア BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0046 - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRR0046
販売備考:Bull Raider1/2共用リペア オプションのライトスモークシールドベース、シルバーミラーコートのシールドです。ポリカーボネイト製 UVカット、ハードコート仕上げ
透過率:65±2%
タイプ:シールド
色[カラー]:シルバーミラー
サイズ:全サイズ共通
材質[素材]:ポリカーボネイト

材質ポリカーボネイトシルバーミラーサイズ全サイズ共通透過率(%)65±2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06347805BRR0046
6,000
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする