ポケット

ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業ポケット - 東和産業

洗濯ピンチや掃除小物などを収納できます。
テープファスナー付きのベルトでポールなどに吊るしたり、吊りヒモをフックなどに掛けて保管できます。
半透明の生地なので、中身がわかりやすいです。
水や汚れが染み込みにくい素材です。※変色・カビなどの原因となりますので、長時間濡れたものを入れるのはお避けください。

用途洗濯機まわり収納材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン、芯板:ポリプロピレンクリア幅(cm)15高さ(cm)20奥行き(cm)10内容量1個
注意
※生地やベルト・吊りヒモを強く引っ張ると破れる場合がありますのでご注意ください。
※重いものを入れる場合は、吊りヒモではなくベルトで吊るしてください。また、必ず2本のベルトで吊るしてください。片方のベルトだけで吊るすと十分な耐荷重が得られず、落下の恐れがあります。
※汚れた場合は、水拭きしてよく乾燥させてください。洗濯・アイロンがけはしないでください。
※光による色褪せや生地が傷むことを防ぐため、日の当たるところで保管しないでください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接当たるところで使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0635147928105
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする