紺屋商事
超透明OPPテープ
超透明フィルムで見栄えOK。
タテヨコ自由に重ね貼りOK。
テープの上から文字を書ける。
用途
宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
色
スーパークリア
長さ(m)
50
基材
OPP
粘着剤
アクリル系
特性
耐水性、耐湿性
テープタイプ
重ね貼り可能
内容量
1巻
注意
※強力フィルム採用の為、手で切れません。
※皮膚に直接貼らないで下さい。
※梱包用途以外の使用は避けて下さい。貼る面を損傷する場合がございます。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って下さい。
※電気絶縁には使用しないで下さい。
※使用温度や湿度によっては着きにくい場合があります。
※お子様の手の届かない直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353186
1305050
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください