カトレア本舗
No.1157 クールケープ
前・後どちらでもご使用頂ける補助用ケープ。
パーマ液・ヘアダイでの汚れ防止、バックシャンプー用としてもご使用頂けます。
用途
◎パーマ、シャンプー
材質
ナイロン100%
質量(g)
65
幅(cm)
90
長さ(cm)
100
加工
防水
首廻り(cm)
52(実用サイズ34~48)
後丈(cm)
60
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ピンク
ブルー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06353527
-
ピンク
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
06353536
-
ブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06353545
-
イエロー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06353561
-
グレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
06353570
-
グリーン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06353579
-
ホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください