曜日別特売

No.4006 ソブール子供刈布

No.4006 ソブール子供刈布 - カトレア本舗No.4006 ソブール子供刈布 - カトレア本舗

制電性ポリエステル糸を織り込んだ素材にしわ加工を加え、その上に強力持続静電気防止加工をほどこした髪の毛を落とす事に特化した究極の子供用刈布(カットクロス)です。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので、繰り返し洗濯しても制電効果が持続します。
髪の毛を付着させない3つの対策で、髪の毛を落とす事に特化したカットクロスです。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので繰り返し洗濯しても制電効果が持続し続けます。
生地表面に凸凹をつける事により、毛髪を浮かせ落とし易くします。
強力持続静電気防止加工により非常に制電性に優れ静電気が発生しにくく細かな髪の毛が付着する事を許しません。

用途◎カット材質ポリエステル100%、制電性ポリエステル糸織り込みシーグリーン質量(g)166幅(cm)133長さ(cm)150加工撥水、強力持続静電気防止、しわ首廻り(cm)40(実用サイズ22~36)前丈(cm)98後丈(cm)39内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353588-
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする