曜日別特売

No.4310 エレカット袖付刈布

No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗No.4310 エレカット袖付刈布 - カトレア本舗

静電気を抑制する制電性ポリエステル糸を織り込んだ素材に強力持続静電気防止加工をほどこした髪の毛をサラッと落とす刈布(カットクロス)です。
生地内に制電性糸が織り込まれていますので、繰り返し洗濯しても制電効果が持続します。
強力持続静電気防止加工により非常に制電性に優れ静電気が発生しにくく細かな髪の毛が付着する事を許しません。

用途◎カット材質ポリエステル100%、制電性ポリエステル糸織り込み質量(g)212加工撥水、強力持続静電気防止袖丈(cm)80首廻り(cm)52(実用サイズ34~48)前丈(cm)120後丈(cm)80内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06353597-ホワイト
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06353606-サーモンピンク
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06353615-ミントグリーン
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06353631-アイボリー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06353640-ベージュ
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
06353649-グレー
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする